MPS[切削工具]
ジグソーブレード 木工用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5枚)
厚さ(mm)
1.45
トラスコ品番
442-4999
注文コード
89725413
品番
3101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
有効刃長(mm)
75
全長(mm)
100
トラスコ品番
442-4999
厚さ(mm)
1.45
質量(g)
37.2
山数
10
切断能力(mm)木材
4~30
切断能力(mm)プラスチック
4~50
切断能力(mm)合板
4~30
切断能力(mm)積層材
4~30