曜日別特売
3160 ジグソーブレード 木工用 MPS[切削工具] 89725447

3160 ジグソーブレード 木工用 MPS[切削工具] 89725447
3160 ジグソーブレード 木工用 MPS[切削工具] 89725447

ジグソーブレード 木工用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5枚)厚さ(mm)1.45トラスコ品番442-5090注文コード89725447品番3160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
有効刃長(mm)75全長(mm)100トラスコ品番442-5090厚さ(mm)1.45質量(g)37.1山数12切断能力(mm)木材3~60切断能力(mm)合板3~60切断能力(mm)積層材3~60切断能力(mm)接着集合材3~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする