セーバーソーブレード ステンレス用

セーバーソーブレード ステンレス用 - MPS[切削工具]セーバーソーブレード ステンレス用 - MPS[切削工具]
(1件のレビュー)

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。
切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。

用途ステンレスの切断に。材質バイメタルハイス山数18厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属1.5~6切断能力(mm)鋼板1.4~3切断能力(mm)鋼管1.4~3切断能力(mm)鉄板1.4~3切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8内容量1パック(5枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897257274427-WAVY181500.9130
オープン
839
923(税込)
当日出荷
897255014469-WAVY182300.9210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89725727
2018-01-09
用途: パイプのカット
株式会社喜田アイデイア製造業

他社製品と変わらないので何処で購入しても同じ、運賃、代引手数料を考えると損

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする