純正油 Z-6000コンプレッサオイル

純正油 Z-6000コンプレッサオイル - 三井精機純正油 Z-6000コンプレッサオイル - 三井精機純正油 Z-6000コンプレッサオイル - 三井精機
(6件のレビュー)

三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。

形状液体淡黄色引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25密度(g/cm3 at15℃)0.846適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※三井の製品には三井純正油をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
動粘度(mm2/s)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8948751720L1缶(20L)2030(温度40℃)20L
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用箇所・Zスクリュー894875264L1缶(4L)45.7(温度100℃)4L
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487526
2024-01-26
用途: スクリューコンプレッサーの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

三井精機のスクリューコンプレッサーの整備に使用。 純正のオイルは高いので、汎用オイルを使おうかと思案しましたが、三井精機のZスクリュー用純正オイルを使用する方が安心出来るかと思い、純正オイルでオイル交換&オイルレベルゲージの清掃、各部点検・手入れしました。

対象商品 : 89487526
2022-05-06
用途: コンプレッサーのメンテ

特に問題ありません。通常通り使用できました。次回必要な場合はまた購入します

対象商品 : 89487517
2020-12-08
用途: コンプレッサー用
エビスコーティング株式会社

今までは近所の工具屋さんで購入していましたが、MonotaROの方が安くて早く入荷します。送料がかかるのが残念ですが、これからも購入します。

対象商品 : 89487526
2020-09-23
用途: コンプレッサーのメンテナンス
製造業

お値段はしますが純正品なので安心して使えます。早く発送していただけるので助かります。

対象商品 : 89487526
2017-06-06
用途: コンプのオイル補充に

たまに買います。メーカー品ですので心配はないです。

対象商品 : 89487526
2015-11-04
用途: オイル補充
株式会社クリーンリサイクルシステムその他業種

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする