曜日別特売

保存用カンパン

保存用カンパン - 昭和商会保存用カンパン - 昭和商会
(2件のレビュー)

省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。

種類カンパン 92g外形寸法(mm)365×260×190カロリー(kcal)391/92g(1パック)保存期間(年)5内容量1箱(60パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553037BSTS01015391/92g(1パック)
14,900
13,980
15,098(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 非常時の時などに使う予定

味を確認するため開封しました おおむね想像していた通りで美味しかったです

対象商品 : 89553037
2020-04-13
用途: 非常時の従業員用として
有限会社山之上塗装工業

非常時食料品の備蓄の一つとして選んでみました。又従業員の非常食も兼ねています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする