曜日別特売

ツナガード 自動膨張式

ツナガード 自動膨張式 - ツナガードツナガード 自動膨張式 - ツナガードツナガード 自動膨張式 - ツナガードツナガード 自動膨張式 - ツナガードツナガード 自動膨張式 - ツナガードツナガード 自動膨張式 - ツナガードツナガード 自動膨張式 - ツナガードツナガード 自動膨張式 - ツナガード

48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。
視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)
空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。
ホイッスル付き。
付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。
リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。
ヘルメットが外付けできます。

浮力(kg)約20付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロンタイプ自動膨張式耐荷重(kg)200胴囲(cm)110まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553484TG-A1R580×310×2401450
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89553493TG-A1T580×340×2051500
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TSUNA GUARD(ツナガード)自動膨張式ライフジャケット1/2
この動画は、1が参考にしています。
<br />
TSUNA GUARD(ツナガード)自動膨張式ライフジャケット2/2
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする