曜日別特売

ツナガード 子供用

ツナガード 子供用 - ツナガードツナガード 子供用 - ツナガードツナガード 子供用 - ツナガードツナガード 子供用 - ツナガードツナガード 子供用 - ツナガード

固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。
フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。
ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。
軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。

浮力(kg)約8付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)700×430×210質量(g)800タイプ固定式耐荷重(kg)80適応身長(cm)110~150胴囲(cm)120まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553554TG-Y2O
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする