LED誘導灯 器具本体
非常時には別置の直流電源装置で点灯
電源別置型誘導灯は常時一般電源で点灯している蛍光灯を非常時には、別置の直流電源装置で点灯させる方式です。
定格電圧(V)AC100
入力電圧(V)(非常時)DC100
仕様LED内蔵、常時・非常時ともLED点灯
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
タイプ電源別置、壁・天井直付・吊下型
形式電源別置型 一般型
交換目安(ランプ)60000時間
内容量1台
注意
※蓄電池および点検スイッチは器具に内蔵されていません。※AC100V、DC100V専用です。
※直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできませんので、直流点灯連続時間は2時間以内としてください。
※2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。
※両面型は壁直付できません。
※誘導灯表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89520471 | FA10318LE1 | 44993255 | FA10318CLE1 |
![]() |
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89520487 | FA10328LE1 | 48459400 | FA10328CLE1 |
![]() |
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89520496 | FA20318LE1 | 48459409 | FA20318CLE1 |
![]() |
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89520505 | FA20328LE1 | 41664177 | FA20328CLE1 |
![]() |
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89520514 | FA40318LE1 | 48459418 | FA40318CLE1 |
![]() |
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89520523 | FA40328LE1 | 41664168 | FA40328CLE1 |
![]() |
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |