突っ張り便利ポールWミニ

突っ張り便利ポールWミニ 平安伸銅工業 突っ張り便利ポールWミニ 平安伸銅工業
(3件のレビュー)

耐荷重(kg)5~1 幅(mm)1100~1900 材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 サイズミニ3L 高さ(mm)24 奥行(mm)24 パイプ径(Φmm)13.7・10.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89568875 NSW-5
オープン
989
1,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89568875
2022-03-11
用途:
部屋入口部の暖簾用
その他業種

しっかりしているのは良いのだが、ごっつ過ぎて見栄えが悪いのが玉に瑕かな?!
相反する機能をどうにかして欲しいと思います。

対象商品:
89568875
2019-08-29
用途:
カーテンの取り付け
不動産業

不織布(タイベック)で作ったカーテンを吊るし、170cm幅の窓につけて使っています。中ほどで1cm弱たわんでいますが、直接見えないところなので問題なく利用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
89568875
2019-08-23
用途:
カフェカーテンの取り付け
布川カンパニー 様 (不動産業)

浴室とトイレの前にある洗面台が玄関を入るとすぐに目に入り、ちょっと気になる目線を遮るため、白いカフェカーテンをかけることにしましたが、カーテンレールはないし手数のかかる工事も面倒なので、この突っ張り棒を利用しました。しっかり止まっているようなので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする