曜日別特売

突ぱりすき間棚W

突ぱりすき間棚W - 平安伸銅工業突ぱりすき間棚W - 平安伸銅工業突ぱりすき間棚W - 平安伸銅工業突ぱりすき間棚W - 平安伸銅工業突ぱりすき間棚W - 平安伸銅工業突ぱりすき間棚W - 平安伸銅工業突ぱりすき間棚W - 平安伸銅工業
(4件のレビュー)
耐荷重(kg)2材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装高さ(mm)22奥行(mm)230内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89568997SMR-21120~140
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
89569015SMR-23190~280
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89569024SMR-24285~430
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89569006SMR-22145~185
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89569015
2024-08-27
用途: 棚の転倒防止
運輸・通信業

数十センチの長さのものがなく、狭い場所に重宝している。

対象商品 : 89569024
2022-06-02
用途: バイクのヘルメット置き場用
製造業

3個目のリピート買いです。
バイクの増車に伴い、ヘルメットも増えたので購入しました。
玄関のデッドスペースに利用して、バイクのヘルメット置き場に利用してます。
突っ張り部分も頑丈に出来てるので、使用中に落ちた事はありませんでした。

対象商品 : 89569015
2019-08-29
用途: 細い縦長の隙間の複数棚つくり。
その他業種

複数棚を作って、靴収納が増えた。
相当重いモノも置けて便利。

1が参考にしています
対象商品 : 89569015
2019-05-23
用途: 棚の仕切り
製造業

下駄箱の上下を仕切るのに使用しました。力が強くゆがまないので長く使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする