平安伸銅工業 平安伸銅工業の 日用品 平安伸銅工業の 日用雑貨 平安伸銅工業の つっぱり棒・つっぱり棚 突ぱり伸縮棚ミニ 突ぱり伸縮棚ミニ 注文コード 89569137 注文コード 89569137 耐荷重(kg)15~10 幅(mm)450~670 材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 色白 サイズミニ 高さ(mm)25 奥行(mm)230 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TS-45 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89569137 TS-45 オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 日用雑貨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組 OMNI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 OMNI 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒S2本組 OMNI 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 突っ張りトレイ4段ラック YAMAZEN(山善) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ プロテクトカバー (屋内用スリム) 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ プロテクトカバー (屋内用スリム) 未来工業 税込¥1,077 ¥979 お線香・ローソク【凜楽 線香・ローソク 詰合せ】 丸叶むらた 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ろうそく【凜楽ろうそく 56本入】 丸叶むらた 税込¥714 ¥649 バスケットへ ろうそく【凜楽ろうそく 天然海藻配合 18本入】 丸叶むらた 税込¥362 ¥329 バスケットへ 月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱 丸叶むらた 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 月の想い ろうそく18本入 丸叶むらた 税込¥362 ¥329 バスケットへ 月の想い ろうそく56本入 丸叶むらた 税込¥714 ¥649 バスケットへ 月の想い 線香・ローソク詰合せ 丸叶むらた 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 櫻人 線香・ローソク詰合せ (中) 丸叶むらた 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 櫻人 線香・ローソク詰合せ (大) 丸叶むらた 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 櫻人ろうそく 18本入 丸叶むらた 税込¥362 ¥329 バスケットへ 櫻人ろうそく 56本入 丸叶むらた 税込¥714 ¥649 バスケットへ 日本製のキャンドルアルミカップ10個 カメヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品日用雑貨つっぱり棒・つっぱり棚 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります 圧縮袋・収納袋 つっぱり棒・つっぱり棚 ラック・フック タンス・押し入れ用シート 防虫剤 除湿剤・乾燥剤 仏具 エアコン用品 シェアする マイページ 最近見た商品