こんなお得な商品も!
メッシュ棚 伸縮式
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
(13)
小物を置くのに、便利な細かいメッシュ棚。
脚はそれぞれ単独で伸縮するので、段差のある壁にも取付可能です。
耐荷重も最大50kgまでと余裕があり!ネジ・釘不要の簡単取付け。
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)730~1120
色白
高さ(mm)55
質量(g)900
奥行(mm)255
耐荷重(kg)30~50
内容量1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89569103
2019-02-19
- 用途:
- 収納
サービス業
購入時、ご注意下さい!言葉だと説明しにくいですが、片側しか長さ調整ができないので棚の位置が固定となります。左側を調整する場合棚は右固定。右側を調整する場合は棚は左固定。
商品の構造を理解していなかったため、私は想定してたようには使えませんでした。
商品のアイデアとクオリティーは良いと思います。