曜日別特売

パワフルメッシュ棚ワイド

パワフルメッシュ棚ワイド - 平安伸銅工業パワフルメッシュ棚ワイド - 平安伸銅工業パワフルメッシュ棚ワイド - 平安伸銅工業
(6件のレビュー)
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)730~1120サイズワイド高さ(mm)55奥行(mm)320耐荷重(kg)50~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89569067TAI-17
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89569067
2020-08-20
用途: 棚の増設
製造業

強度も有り、取り付けも簡単良い商品です。リピート購入を検討中。

対象商品 : 89569067
2020-04-22
用途: 倉庫の小物を整理整頓する棚として設置。
その他業種

取付けが簡単で、思い通りの物で満足しています。希望するなら、5cm幅のメッシュ棚板が別売りで有れば有難いです。右側に15cm程隙間が出来たので、ダンボールで代用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89569067
2019-12-08
用途: クローゼットの収納
サービス業

収納スペースを増やすために利用しました。特に問題ありません。幅広なのがいいです。

対象商品 : 89569067
2018-07-23
用途: プラスチックコンテンナの上部に空間がありもったいない!ここを使って物を置きたい。
卸売・小売業

コンパクトオーディオをおいてリラックスタイムを。30~50キロ耐荷重なので 安心。
欲をいえばネットが多少スライドすれば うれしいです、横幅によって
壁とネットの隙間が 空くので、ついうっかり小物を置くと下に落下。
ア~。

対象商品 : 89569067
2018-10-26
用途: 納戸の整理用棚
農・林・水産業

組立、取付が簡単で役に立ちました。
取付用棚がもう一つ欲しいです。(伸ばした時に隙間が空く為)

対象商品 : 89569067
2018-06-10
用途: 靴の収納
その他業種

玄関が狭く、靴の収納場所に困りデットスペースに使用しました。しっかりとした造りで、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする