ミネベアショウワ
面付錠 BLLシリーズ
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
材質
ケース/ステンレス鋼板製
レバーハンドル/ステンレス鋼板製
長座/ステンレス鋼板製
仕上
ケース/ホーニング(S32H)
レバーハンドル/ペーパー(S32P)
長座/ペーパー(S32P)
用途
玄関
仕様
スペーシング:中心回転80mm
シリーズ
BLLシリーズ
シリンダー
6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)
35~40
内容量
1個
注意
※シリンダーのみの交換は機種同一タイプの場合のみ交換可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40989155
BLL-OL
外開き・左
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
40989164
BLL-OR
外開き・右
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください