曜日別特売

面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)

面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) - ミネベアショウワ面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) - ミネベアショウワ面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) - ミネベアショウワ面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) - ミネベアショウワ面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) - ミネベアショウワ
(5件のレビュー)

シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。

用途玄関材質ケース・ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製仕様スペーシング:55.5mmシリーズ7680シリーズ仕上ケース・ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付取付扉厚(mm)36内容量1個
注意
※Xキーシリンダー装着の場合はBXシリンダーが標準仕様です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
409891377680KJ-OL外開き・左
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
409891467680KJ-OR外開き・右
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40989146
2023-06-16
用途: アパートのドアーの取り替えに

前に付いていたのと同じ純正品でしたので簡単に取り替え出来ました。

対象商品 : 40989137
2022-10-03
用途: アパートの鍵交換に使用した。
千手建設業・工事業

満足していますので、特にありますので、引き続き宜しくお願いします。

対象商品 : 40989146
2018-03-02
用途: ネジを4本はずすだけで、簡単に出来ました。
建設業・工事業

古い建物でしたので、同じ鍵はないと思ってましたが、あったので、びっくりです。取り付けも簡単に出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 40989137
2017-02-13
用途: 故障品と交換
不動産業

問題なく無事に取り付けできました。
40年前の商品がまだあることに驚きました。
大いに助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40989137
2017-01-24
用途: シリンダーの取替え
不動産業

40年前の同型のシリンダーを壊してしまい、ネットで探していて見つけました。助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする