曜日別特売

ルビロンエコパワー

ルビロンエコパワー - トーヨーポリマールビロンエコパワー - トーヨーポリマー
(4件のレビュー)

強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。
壁面への片面塗布で施工できます。
臭気が少なく非危険物で安心です。
短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。
環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。

張付け可能時間(分)
吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)
非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10
非吸水下地(PVCクロス等)/10~30
塗布量
吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)
非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)250成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536主な用途巾木用不揮発分69~73%密度23℃/1.1~1.3粘度(mPa・s)25℃/20000~40000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
注意
※ルビロンエコパワーは水分が下地に吸収、蒸発することによって強い粘着力、接着力が得られます。
よって、非吸収水性の下地(PVCクロス下地、塗装下地など)では塗布量を少なくし、オープンタイムを十分に取り施行を行ってください。
※床材のバッキングが寒冷紗タイプの場合は注意が必要です。
塗布量を増やし(250g~350g/m2)、オープンタイムを短くして接着剤の色が灰色になる前に施行してください。
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757683-1缶(3kg)9~13
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89757692-1缶(15kg)54~60
30,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89757683
2024-07-14
用途: 壁紙を張る前の下処理として
M.d.o建設業・工事業

質感はホイップクリームの様
購入してから、何度か小分けに使用していますが
半年間、問題なく使えています
軽い感じなので私は気に入っています
使用分だけ取り出せる
匂い全然なし
使い勝手が良いと思うのですが
願わくば、もう少し小さなサイズがあると
助かります

対象商品 : 89757683
2022-03-26
用途: フローリングの接着
農・林・水産業

匂いなしで到着までの対応もよかった。
粘りが少し強すぎ(季節の成果も)

対象商品 : 89757683
2019-10-16
用途: 床タイルの施工に。
医療・福祉・介護関連業

使用上の注意書き通りに施工したら、上手く接着してくれました。ただ、少し乾燥したのか上部辺りの接着剤は割と固く、伸ばしにくくなっていました。また、3日後に続き部分を施行した際、半分ほど残った接着剤の粘度が増していて、床に伸ばし辛かった。
一度開けたら早く使い切るほうが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89757683
2015-10-10
用途: 床シート張り付け
サービス業

ボンドの のびも良くとても作業がしやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする