曜日別特売

ルビロン101

ルビロン101 - トーヨーポリマールビロン101 - トーヨーポリマー
(5件のレビュー)

抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。

張付け可能時間(分)
夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)
春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)
冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
夏(25~35℃)/10~20
春・秋(15~25℃)/10~20
冬(5~15℃)/20~30
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~76%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
注意
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757762-1缶(10kg)24~30
23,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757771-1缶(16kg)40~46
32,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757753-1缶(5kg)12~16
13,250
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89757753
2023-03-30
用途: ゴムチップマットタイル型張り
有限会社大橋鉄工所製造業

ゴムには最適の接着材です。乾きも早く使い勝手が良いです。
スピード勝負の施工が必要です。

対象商品 : 89757762
2019-11-28
用途: ビニル系床タイルの施工
飲食業

臭いはありますが、乾燥時間も適度でいいです。
手につくと取れなくて大変なので手袋をしましょう。

対象商品 : 89757753
2017-03-06
用途: ビニルシート床材の貼付け施工に使用
製造業

1月のロットは粘度は従前同様低いのに、塗布感はやや重く感じた 16~18℃。今回は軽く塗り易い 9~13℃。反面、オープンタイムは20分が30分ぐらいに伸びた気がする。
通期のない部屋では60分待っても触指に付いて来た。

2が参考にしています
対象商品 : 89757753
2016-08-23
用途: 竹タイル施工時使用
有限会社 山口工務店

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品 : 89757753
2015-04-16
用途: フロアタイル

以前から使用していますが 接着力は非常に良いと思います。 問題点は やはり 臭気でしょうか・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする