ルビロンフロアー503
一液タイプで混合の手間がかかりません。
臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。
コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。
接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
用途直貼りフローリング接着
標準塗布量(g/m2)500
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
不揮発分93%以上
密度23℃/1.35~1.55
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89757814
2015-04-05
- 用途:
- フロア貼り
CFの上から12mmの木質系フロアを貼ってみました。
時間の経過が僅かなので、長期的なことは分からないですが
次の日には、浮きも沈みもなく施工できていました。
このサイズの缶で
おおよそ3m×4mの部屋(4坪弱)を
二部屋~三部屋行けます。
(三部屋目が全て行けるかは微妙)
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04