コクヨ
Kファイル ヨコ型
色
青
収納枚数
400
仕様
替背紙式
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル片開き
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
55
穴数
2
とじ厚(mm)
40
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)
PPフィルム貼り
開閉
とじ具:片開き
エコマーク認定番号
17 112 154
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35688642
フ-E845B
A4E
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
35688685
フ-E847B
A5ヨコ
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください