トーヨーポリマー
無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
低温硬化性も優れています。
毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途
各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。
高接着力が必要な部材に使用できます。
特性
耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品
成分
ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
不揮発分
98%以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ホルムアルデヒド等級
JAIA F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
タイプ
質量混合比
粘度(mPa・s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757936
ルビロンK系KA-10/KB-35ME
KA-10(80gパック)、KB-35ME(240gパック)
茶褐色/KA-10、白色/KB-35ME
低粘度、速硬化タイプ
KA/KB=1/3
(20℃)150/KA-10、30000/KB-35ME
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89757893
ルビロンK系KA10-KB28M
KA-10(20kg)、KB-28M(20kg)
茶褐色/KA-10、白色/KB-28M
中粘度
KA/KB=1/3
(20℃)150/KA-10、300000/KB-28M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757902
ルビロンK系KA10-KB33M
KA-10(20kg)、KB-33M(20kg)
茶褐色/KA-10、白色/KB-33M
低粘度
KA/KB=1/3
(20℃)150/KA-10、30000/KB-33M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757911
ルビロンK系KA-28グリーン/KB-28M
KA-28(20kg)、KB-28M(20kg)
緑色/KA-28、白色/KB-28M
高粘度、ノンサグタイプ
KA/KB=1/1
(20℃)300000/KA-28M、300000/KB-28M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89757927
ルビロンK系KA-42Mグレー/KB-33M
KA-42M(20kg)、KB-33M(20kg)
灰色/KA-42M、白色/KB-33M
中粘度
KA/KB=1/1
(20℃)20000/KA-42M、30000/KB-33M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください