ヨコヅナ
Uステンレール用戸車 車のみ
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
45
材質(車輪)
LPプラス
寸法e(mm)
11
寸法a(Φmm)
45
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベアリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822424
7450
-
¥
750
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
75822433
7452
#626ZZベアリング入
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください