S45C重量戸車 V型

S45C重量戸車 V型 - ヨコヅナS45C重量戸車 V型 - ヨコヅナS45C重量戸車 V型 - ヨコヅナS45C重量戸車 V型 - ヨコヅナS45C重量戸車 V型 - ヨコヅナS45C重量戸車 V型 - ヨコヅナS45C重量戸車 V型 - ヨコヅナ
(1件のレビュー)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09341735JGM-05051108839504954261831044110417040550
11,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341744JGM-0605120984860596528203.5104.54111518246560
13,940
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341753JGM-075515012859757280332541054812619262575
17,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341762JGM-09051801467290911003827414553147611475690
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341771JGM-10052201768010010011042304145.5661685140846100
31,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341771
2020-03-02
用途: 機械移動 2t

丈夫で良品です。
また購入の際メーカーから丁寧にアドバイスいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする