プラテナー B-17Ⅱ

プラテナー B-17Ⅱ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

材質PP 有効内寸(mm)415×295×120 外寸(mm)458×332×133 内寸(mm)424×304×128 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])15400[1570] コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89928386 B-17 2 1個 15 458×332×133 グレー
3,640
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928395 B-17 2 1セット(10個) 15 458×332×133 グレー
36,400
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,800 / 税込 4,180
沖縄地方 数量1につき 7,000 / 税込 7,700
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする