折りたたみコンテナー RS-MM27S

折りたたみコンテナー RS-MM27S 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

予冷効果を考えた底面形状:底面は均一な予冷効果を考慮し、十字にメッシュを設けた形状です。
内容物を傷めません:内側の形状がカーブしていますので、収納物との隙間が十分あり出し入れが容易です。
ラベル貼り付け面を設置:短側面左側にラベル貼り付け面を面一に設けており、仕分け用のライン等にも対応しています。(適用ラベル:90×40mm)

用途青果流通用コンテナー フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)459×313×185 外寸(mm)497×351×204 内寸(mm)463×317×194 底形状アミ目 折りたたみ寸法(mm)497×351×60 圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89920695 RS-MM27S 1個 27 497×351×204 グリーン
4,240
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920704 RS-MM27S 1セット(5個) 27 497×351×204 グリーン
21,200
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,800 / 税込 4,180
沖縄地方 数量1につき 7,000 / 税込 7,700
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89920695
2024-06-26
用途:
農作物の保管
製造業

しっかりしているし組立も簡単。通気性がとても良いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする