USBメモリー ポケットビット
|
(5件のレビュー)
USB端子の出し入れがスムーズな、スライドアップ機構を採用。
データ転送状態を知らせる、アクセスLED搭載。
使いやすさを追求した、シンプルで機能的なボディデザイン。
3つの便利なソフトウェアのダウンロードが可能。
質量(g)約9
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.4以降
外形寸法(mm)約19.8×8.5×55
キャップタイプライドアップ方式
インターフェイスHi-Speed USB(USB2.0)
内容量1個