ダイヤモンドパッドH 陶器・タイル用

ダイヤモンドパッドH 陶器・タイル用 ヒューマンシステム ダイヤモンドパッドH 陶器・タイル用 ヒューマンシステム ダイヤモンドパッドH 陶器・タイル用 ヒューマンシステム ダイヤモンドパッドH 陶器・タイル用 ヒューマンシステム
(4件のレビュー)

陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。
業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。
ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。

寸法(mm)85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm) 質量(g)12 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89846504 -
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤモンドパッドH
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89846504
2022-06-27
用途:
洗面所やトイレの陶器部分の汚れ落とし
有限会社エーアンドエスプランニング 様

購入前は他社の製品と比べて割高な製品だと感じたが使用したところ各段に陶器類の汚れが落ちる。
また購入すると思う。

対象商品:
89846504
2020-03-04
用途:
トイレの水垢取り
その他業種

小便器に付いた水垢の線が良く取れた。サイズも使いやすくて丁度良い。優れものです。

対象商品:
89846504
2020-04-08
用途:
タイルの汚れ除去
教育・研究機関

本体の大きさがちょうどよくつかみやすい。また、本体が固く、研磨の性能もある。まだ数回しか使っていないため、摩耗など耐久性はこれから評価していきます。

対象商品:
89846504
2016-04-27
用途:
陶器

結果はまあまあです。
値段はちょっと高いかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする