ファーファ洗剤
従来タイプの一回の使用量40g/30Lの洗剤です。たっぷり洗えるメガサイズ!酵素のチカラでスッキリ洗浄。ベビーフローラルの香りが漂います。
商品タイプ本体
成分界面活性剤[20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム)]、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、再付着防止剤、蛍光増白剤、酵素
シリーズファーファ
内容量1箱(4kg)
洗濯用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89855805
2016-12-07
- 用途:
- 作業着(木材加工業)の洗濯
問題なく使用しています。
汚れもちゃんと落ちるし、香りも程よいです。
小さなパッケージを購入するより安価で助かっています。
今後も利用するつもりです。