日本サニパック 日本サニパックの 店舗什器・備品 日本サニパックの 袋・ラッピング用品 日本サニパックの レジ袋 レジ袋20/35号 レジ袋20/35号 注文コード 89863444 (1件のレビュー) 20/35号半透明のとって付きポリ袋。ハーフ折りタイプ。 材質HDPE 幅(mm)210 厚さ(mm)0.015 色白 高さ(mm)450 種類レジ袋 サイズ(号)関東20、関西35 マチ(mm)130 内容量1個(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Y14H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89863444 Y14H オープン ¥529 ¥529 ¥582 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レジ袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 消臭袋45L ハウスホールドジャパン 税込¥362 ¥329 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 オルディ 税込¥153~ ¥139~ ポリレジ袋(関東向け)NO.12 cotta 税込¥516 ¥469 バスケットへ プラスプラスネオ手提げ袋 BOX オルディ 税込¥329 ¥299 プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 税込¥714 ¥649 バスケットへ レジバッグ ET45 半透明 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 消臭袋20L ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 S cotta 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ レジバッグ ET30 半透明 cotta 税込¥494 ¥449 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 税込¥252~ ¥229~ バランスパックネオ手提げ S/30号 オルディ 税込¥219 ¥199 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 LL/45号 乳白 オルディ 税込¥934 ¥849 バスケットへ レジバッグ ET35 半透明 cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 小 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ レジバッグ ET30 乳白 cotta 税込¥494 ¥449 バスケットへ レジバッグ ET40 半透明 cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン MS cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 大 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 税込¥494 ¥449 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 L cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2024-12-02 用途: ゴミ袋として 捨てるときに取っ手を結びますが、直交する方も結びたいのですが短いので殆ど結べません。意外なところで不便さが。それでも袋としての強度には満足しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品