水性キンチョウリキッド 取替え液 60日用
低刺激・無香料タイプのお得な2本入りです。約60日間持続します。揮発性の高いメトフルトリンを配合で、安定した殺虫効果を発揮。水性処方だから、人にやさしく、火気にも安全です。
リビングやダイニングなど広いお部屋で使用できます。
用途蚊成虫の駆除
タイプ取替用
適合害虫蚊成虫
区分防除用医薬部外品
シリーズ水性キンチョウリキッド
香り無香料
有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1箱(2本)
商品説明動画
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89865343 | - | 17547748 | - |
|
水性キンチョウリキッド 取替え液 | 金鳥(KINCHO) | 1箱(2本) | ¥1,890 税込¥2,079 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 89865343
2017-04-29
- 用途:
- 事務所用
さんさい工房一級建築士事務所 様
値段が高い!後から気づいたのですが定価の値段です。
ホームセンターの価格は990円。
2人が参考にしています