飛び出し注意プレート

飛び出し注意プレート 日本緑十字社
(2件のレビュー)

文字内容子供の飛び出し 注意 取付方式穴3 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工、3mmΦ穴×3、L型両面印刷、テープ付 トラスコ品番815-1675 寸法(mm)300×200×1・曲げしろ30 質量(g)132 日本緑十字社品番107001 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89881224 子供-1
2,200
2,198
2,418 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89881224
2018-05-24
用途:
駐車場に使用
サービス業

駐車場に小さいお子様が出入りするので安全のため購入しました
道路から目立つので安全対策効果があると思います

対象商品:
89881224
2016-08-09
用途:
ドライバーのスピード抑制

L字型になった標識取り付け部分の、材質が弱くL字金物等で補強しないと強度が弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする