曜日別特売

工事用標識(工事用看板)

工事用標識(工事用看板) - 日本緑十字社工事用標識(工事用看板) - 日本緑十字社工事用標識(工事用看板) - 日本緑十字社工事用標識(工事用看板) - 日本緑十字社
取付方式スタンド式材質スチール仕様片面、鉄枠付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89883604工事-1(大)通行止814-95261200×800(板面)6129101
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89883622工事-3(大)工事中814-95281200×800(板面)6129103
14,000
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89883631工事-1(小)通行止814-9529900×800(板面)5.4129301
12,400
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89883656工事-3(小)工事中814-9531900×800(板面)5.4129303
12,400
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89883613工事-2(大)道路工事中814-95271200×800(板面)6129102
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89883647工事-2(小)道路工事中814-9530900×800(板面)5.4129302
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
1が参考にしています
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする