クリスタルメタル文字

クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光クリスタルメタル文字 - 光

オリジナルの看板やロッカーナンバー、ウェルカムボード、POPが作れます。

用途
部屋名や用途の標示に。
材質
ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂
色
銀
横(mm)
60
内容量
1箱(5枚)
全9種類を絞り込む
表示内容
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75385007SM60-L254-0983L
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385016SM60-M254-4155M
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385025SM60-N254-0939N
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385041SM60-O254-2508O
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385050SM60-P254-5693P
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385059SM60-Q254-5713Q
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385068SM60-R254-2562R
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385077SM60-S254-5667S
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
75385086SM60-T254-5681T
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする