トイレプレート

トイレプレート 日本緑十字社
(1件のレビュー)

裏面テープ付きのトイレ用表示プレートです。
表面はアルミ製で高級感があります。

取付方式裏面テープ付 材質アクリル、(プレート)アルミ 仕様裏面テープ付 寸法(mm)200×80×3.5 質量(g)81 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89899871 トイレ-340-1 Gentlemen
2,900
 
 
取扱い終了
89899887 トイレ-340-2 Ladies
2,900
 
 
取扱い終了
89899896 トイレ-340-3 男子用
2,900
 
 
取扱い終了
89899905 トイレ-340-4 女子用
2,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89899871
2016-10-20
用途:
トイレ改修工事時
株式会社大和建設 様 (建設業・工事業)

シンプルかつ綺麗で、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする