日本緑十字社
自己融着テープ
材質
ブチルゴム
質量(g)
120
日本緑十字社品番
268401
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89904753
YT-191
19
10
0.5
自己融着
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください