全13種類を絞り込む
材質
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89907447鎖 C1組鉄クロームメッキ3幅×300308010
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
89907456鎖 D1組鉄クロームメッキ3幅×400308020
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907465鎖 E1組鉄クロームメッキ4幅×500308030
2,320
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
89907474鎖G1本(1m)鉄クロームメッキ(A)12・(B)5(標準サイズ)3Φ(線径)308050
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89907483鎖H1本(1m)鉄クロームメッキ(A)8.9・(B)3.4(標準サイズ)2Φ(線径)308060
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907492鎖I(アイ)1本(1m)鉄クロームメッキ(A)8.5・(B)3(標準サイズ)1.8Φ(線径)308070
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907501鎖J(ジェイ)1本(1m)ステンレス(電解研磨処理)(A)9.6・(B)4.4(標準サイズ)2.5Φ(線径)308080
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907517鎖K1本(1m)ステンレス(電解研磨処理)(A)8.7・(B)3.4(標準サイズ)2Φ(線径)308090
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907526鎖L1本(1m)ステンレス(電解研磨処理)(A)8.5・(B)2.5(標準サイズ)1.6Φ(線径)308100
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
89907535鎖O-6001組鉄ユニクロメッキ(A)27(B)7(標準サイズ)600(長さ)4.8Φ(線径)外径42Φ内径32Φ(リングサイズ)308111
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907544鎖O-9001組鉄ユニクロメッキ(A)27(B)7(標準サイズ)900(長さ)4.8Φ(線径)外径42Φ内径32Φ(リングサイズ)308112
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907553鎖P-6001組ステンレス(電解研磨処理)(A)19(B)5(標準サイズ)600(長さ)3Φ(線径)外径34Φ内径25Φ(リングサイズ)308121
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907562鎖P-9001組ステンレス(電解研磨処理)(A)19(B)5(標準サイズ)900(長さ)3Φ(線径)外径34Φ内径25Φ(リングサイズ)308122
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする