曜日別特売

マグネカラーテープ

マグネカラーテープ - 日本緑十字社マグネカラーテープ - 日本緑十字社マグネカラーテープ - 日本緑十字社マグネカラーテープ - 日本緑十字社マグネカラーテープ - 日本緑十字社マグネカラーテープ - 日本緑十字社マグネカラーテープ - 日本緑十字社マグネカラーテープ - 日本緑十字社
テープ厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)1材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89907641マグネ10W1組(3本)10
780
719
791(税込)
当日出荷
89907657マグネ10G1組(3本)10
780
719
791(税込)
当日出荷
89907666マグネ10Y1組(3本)10
780
719
791(税込)
当日出荷
89907675マグネ10R1組(3本)10
780
719
791(税込)
当日出荷
89907684マグネ10YR1組(3本)オレンジ10
780
719
791(税込)
当日出荷
89907693マグネ10B1組(3本)10
780
719
791(税込)
当日出荷
89907702マグネ15W1組(2本)15
780
719
791(税込)
当日出荷
89907711マグネ15G1組(2本)15
780
719
791(税込)
当日出荷
89907727マグネ15Y1組(2本)15
780
719
791(税込)
当日出荷
89907736マグネ15R1組(2本)15
780
719
791(税込)
当日出荷
89907745マグネ15YR1組(2本)オレンジ15
780
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
89907754マグネ15B1組(2本)15
780
679
747(税込)
当日出荷
89907763マグネ20W1本20
520
479
527(税込)
当日出荷
89907772マグネ20G1本20
520
479
527(税込)
当日出荷
返品不可
89907781マグネ20Y1本20
520
479
527(税込)
当日出荷
89907797マグネ20R1本20
520
479
527(税込)
当日出荷
89907806マグネ20YR1本オレンジ20
520
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907815マグネ20B1本20
520
479
527(税込)
当日出荷
返品不可
89907824マグネ25W1本25
630
579
637(税込)
当日出荷
89907833マグネ25G1本25
630
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
89907842マグネ25Y1本25
630
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907851マグネ25R1本25
630
579
637(税込)
当日出荷
89907867マグネ25YR1本オレンジ25
630
579
637(税込)
当日出荷
89907876マグネ25B1本25
630
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
89907885マグネ30W1本30
680
629
692(税込)
当日出荷
89907894マグネ30G1本30
680
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89907903マグネ30Y1本30
680
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
89907912マグネ30R1本30
680
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
89907921マグネ30YR1本オレンジ30
680
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
89907937マグネ30B1本30
680
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする