パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm

パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm - ツジトミ
(6件のレビュー)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。

幅(mm)910厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)内容量1巻
注意
商業施設やイベント会場などの大型の現場、一部地域や施設等への配送はできません。予めご了承ください
421件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89951477L-75ポリプロピレン100%
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951486L-76ポリプロピレン100%
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951495L-77ポリプロピレン100%
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951504L-78ポリプロピレン100%
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951513L-79ポリプロピレン100%
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951522L-710ポリプロピレン100%
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
89951531L-711ポリプロピレン100%
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951547L-712ポリプロピレン100%
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951556L-713ポリプロピレン100%
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951565L-714ポリプロピレン100%
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951574L-715ポリプロピレン100%
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951583L-716ポリプロピレン100%
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951592L-717ポリプロピレン100%
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951601L-718ポリプロピレン100%
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951617L-719ポリプロピレン100%
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951626L-720ポリプロピレン100%
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951671L-2005ポリエステル100%
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951687L-2006ポリエステル100%
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951696L-2007ポリエステル100%
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951705L-2008ポリエステル100%
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951714L-2009ポリエステル100%
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951723L-20010ポリエステル100%
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951732L-20011ポリエステル100%
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951741L-20012ポリエステル100%
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951757L-20013ポリエステル100%
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951766L-20014ポリエステル100%
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951775L-20015ポリエステル100%
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951784L-20016ポリエステル100%
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951793L-20017ポリエステル100%
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951802L-20018ポリエステル100%
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951811L-20019ポリエステル100%
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951827L-20020ポリエステル100%
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951872L-85ポリプロピレン100%
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951881L-86ポリプロピレン100%
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951897L-87ポリプロピレン100%
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951906L-88ポリプロピレン100%
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951915L-89ポリプロピレン100%
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951924L-810ポリプロピレン100%
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951933L-811ポリプロピレン100%
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951942L-812ポリプロピレン100%
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951951L-813ポリプロピレン100%
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951967L-814ポリプロピレン100%
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951976L-815ポリプロピレン100%
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951985L-816ポリプロピレン100%
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89951994L-817ポリプロピレン100%
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89952003L-818ポリプロピレン100%
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89952012L-819ポリプロピレン100%
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89952021L-820ポリプロピレン100%
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89952073L-365ポリプロピレン100%
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89952082L-366ポリプロピレン100%
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89955031
2021-06-21
用途: マルチパーカッションスタンドの小物置き部分の下地

本来は波状スポンジシートをひくのが一般的であるが材料が高価なため代替材料とした。表面に繊維が立っていて適度に弾力が有り消音作用も有って安価であるがじゅうぶん代替素材となる。カッターで簡単に切断でき施工が容易なのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 89951443
2020-06-02
用途: 畳間でロッキングチェアーを使うのに下に敷き前後移動を抑えるのに使った
Sake for Lifeサービス業

カーペットに、長さを選んで買えるのが斬新だ。部屋のリニューアルもネットで可能になる。

対象商品 : 89952231
2020-03-27
用途: 建設
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の赤は赤ではなくオレンジです。真っ赤なレッドカーペットが欲しい方はこの商品でなく別の商品がいいとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 89952511
2020-02-04
用途: 展示会用に買いました。

叩くと粉が出てきます。それ以外は大丈夫そうです。防炎タイプなのはありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 89953437
2018-12-26
用途: クッションとして使用
サービス業

色もきれいでしっかりした商品だと思います。今後他の色も購入したいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。ちなみに、オーダーでカット販売に応じていただけるとありがたいのですが・・・

対象商品 : 89951845
2017-01-19
用途: ハウスのヒーター上部のひき物
農・林・水産業

非常にマッチングしてよかった。今後もいろんな場に使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする