MAD MAX(マッドマックス)
LEDスネークアイテールランプASSY
ナンバーブラケット一体型のテールランプ
ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
レンズ色
クリア
タイプ
ユニバーサルタイプ(汎用)
適合車種
12V車用
ナンバー灯
5粒/ホワイト
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※汎用品のため適合は画像のサイズにてご判断お願い致します。
※車種により多少の工夫/加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください。
※この商品は海外からの輸入品になりますので輸送時の小キズなどがある場合も御座います。予めご理解いただけたお客様のみご購入下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89967184
MM12-0017S
シルバー
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89967193
MM12-0017B
ブラック
¥
3,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください