MAD MAX(マッドマックス)
LEDテール スリムキャッツアイテールランプ
新型!汎用スリムテール!
絶妙なデザインのLEDテールです。
LED15個内蔵(レッド発光)
ねじピッチ(mm)
約82
配線長
約330mm
適合車種
12V車用
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
117×33×35
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89967227
MM12-0028R
レッド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
89967202
MM12-0028C
クリア
¥
2,500
取扱い終了
89967211
MM12-0028M
スモーク
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください