HDポリパン袋 食パン1斤用

HDポリパン袋 食パン1斤用 HEIKO

材質HDPE 幅(mm)115 厚さ(mm)0.01 高さ(mm)270 全幅(mm)230 メーカー商品コード006675900 内容量1袋(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89968444 -
360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする