Zステージ 中精度、長作動タイプ

Zステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機

移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

種類Zステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)78.4送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88971793ALZ-220-C2P±100
435,000
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971802ALZ-230-C2P±150
475,000
469,800
516,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする