小型回転ステージ

小型回転ステージ - 中央精機小型回転ステージ - 中央精機

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。
移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ耐荷重(N)19.6移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.02mm質量(kg)0.18表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.015°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向面振れ(mm)0.06使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.18ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)75(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88972204ARS-336-HM
105,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする