曜日別特売

ケミスターパームFS

ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS - SHOWA(ショーワグローブ)

繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89988026No.544S217.517(樹脂部)ポリウレタン、(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・その他グレー13EN388 2016-3/A--耐切創、低発塵性、耐突刺、耐引裂、耐摩耗性10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89988035No.544M22819.5(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他グレー13EN388 201643/A42耐切創、低発塵性、耐突刺、耐引裂、耐摩耗性10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89988044No.544L238.220(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他グレー13EN388 201643/A42耐切創、低発塵性、耐突刺、耐引裂、耐摩耗性10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする