HSDパッキン

HSDパッキン - 阪上製作所HSDパッキン - 阪上製作所
(1件のレビュー)
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00005328HSD-202019.5192.44.41.91.51420
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005337HSD-303029.5293.25.22.622230
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005346HSD-323231.530.53.25.22.622432
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005355HSD-353534.533.53.25.22.622735
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
00005364HSD-404039.538.53.25.22.623240
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
00005373HSD-40A4039.538.5473.42.53040
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005382HSD-454544.543.5473.42.53545
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005398HSD-505049.548.5473.42.54050
オープン
529
582(税込)
当日出荷
00005407HSD-555554.453473.42.54555
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005416HSD-606059.458473.42.55060
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005425HSD-636362.461473.42.55363
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005434HSD-656564.463473.42.55565
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005443HSD-707069.4686105.235570
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005452HSD-808079.4786105.236580
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005468HSD-909089.4886105.237590
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005477HSD-10010099.4986105.2385100
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00005364
2018-02-03
用途: 建機油圧シリンダの修理

同社、PWLベアリングとの組み合わせで交換しました。ロッドパッキンからのオイル漏れの時はピストンパッキンも同時に交換しています。内部部品なので良く分かりませんが、パワーが出るような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする