PGYパッキン

PGYパッキン - 阪上製作所
(1件のレビュー)
材質RN 713RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00005915PGY-3030295.75.222.4330
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00005924PGY-3232315.75.224332
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00005933PGY-40403976.530340
オープン
取扱い終了
代替品有
00005942PGY-50504976.540350
オープン
取扱い終了
代替品有
00005958PGY-63636276.553363
オープン
取扱い終了
代替品有
00005967PGY-80807976.570380
オープン
取扱い終了
代替品有
00005976PGY-10010098.5109.5854100
オープン
取扱い終了
代替品有
00005985PGY-120120118.5109.51054120
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00005994PGY-125125123.5109.51104125
オープン
取扱い終了
代替品有
00006003PGY-140140138.5109.51254140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00006012PGY-150150148.5109.51354150
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00006028PGY-160160158.5109.51454160
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00006037PGY-180180178.5109.51654180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00006046PGY-20020019813121805200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00006055PGY-25025024813122305250
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00005915PGY-3013366300PGY-30KPGY-30 PGYパッキン 阪上製作所 13366300PGYパッキン阪上製作所1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00005924PGY-3213366309PGY-32KPGY-32 PGYパッキン 阪上製作所 13366309PGYパッキン阪上製作所1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00005933PGY-4013366318PGY-40KPGY-40 PGYパッキン 阪上製作所 13366318PGYパッキン阪上製作所1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00005942PGY-5013366327PGY-50KPGY-50 PGYパッキン 阪上製作所 13366327PGYパッキン阪上製作所1個
799
欠品中
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00005958PGY-6313366336PGY-63KPGY-63 PGYパッキン 阪上製作所 13366336PGYパッキン阪上製作所1個
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00005967PGY-8013366345PGY-80KPGY-80 PGYパッキン 阪上製作所 13366345PGYパッキン阪上製作所1個
1,098
欠品中
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00005976PGY-10013366354PGY-100KPGY-100 PGYパッキン 阪上製作所 13366354PGYパッキン阪上製作所1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00005985PGY-12013366370PGY-120KPGY-120 PGYパッキン 阪上製作所 13366370PGYパッキン阪上製作所1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00005994PGY-12513366379PGY-125KPGY-125 PGYパッキン 阪上製作所 13366379PGYパッキン阪上製作所1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006003PGY-14013366388PGY-140KPGY-140 PGYパッキン 阪上製作所 13366388PGYパッキン阪上製作所1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006012PGY-15013366397PGY-150KPGY-150 PGYパッキン 阪上製作所 13366397PGYパッキン阪上製作所1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006028PGY-16013366406PGY-160KPGY-160 PGYパッキン 阪上製作所 13366406PGYパッキン阪上製作所1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006037PGY-18013366415PGY-180KPGY-180 PGYパッキン 阪上製作所 13366415PGYパッキン阪上製作所1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006046PGY-20013366424PGY-200KPGY-200 PGYパッキン 阪上製作所 13366424PGYパッキン阪上製作所1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006055PGY-25013366440PGY-250KPGY-250 PGYパッキン 阪上製作所 13366440PGYパッキン阪上製作所1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00005967
2022-12-04
用途: 機械メンテナンス
佐藤

プレス機バランサーシリンダーからエアー漏れ
早い納期で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする