※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
PGYパッキン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(Φmm)
250
注文コード
13366440
品番
PGY-250K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
RN729
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
230
外径(Φmm)
250
寸法D(mm)
250
寸法D1(mm)
248
寸法l(mm)
5
寸法G(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応