阪上製作所
STシール(STSタイプ)
材質
PT 111
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法Gw(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法dw(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00010002
STS-25
25
24.5
24
3
2
3
1.7
2
20
22
25
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00010018
STS-30
30
29.5
29
4
2.5
4
2.2
2
24
27
30
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010027
STS-35
35
34.5
34
4
2.5
4
2.2
2
29
32
35
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010036
STS-63
63
62.5
62
6
3.6
6
3.3
3
53.5
59
63
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください