曜日別特売

アナログタイマATC-1

アナログタイマATC-1 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ACフリー電源、IP65の耐環境性、短胴化、ネジ締め端子などあらゆる用途に対応

振動
(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
タイマー設定0.1秒~500時間:16レンジ切り替え保護構造IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時)耐電圧充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2,000V/1分間、接点間AC1,000V/1分間定格周波数(Hz)50/60共用(AC使用時)気圧(hPa)860~1,060使用湿度範囲30~85%RH(at20℃,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間100MΩ以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V1Aにて)復帰時間0.1秒以下動作時間のばらつき±0.3%以内(休止時間0.1秒~1時間にて)セット誤差±5%以内(最大目盛時間基準)使用電圧範囲定格操作電圧の85%~110%(コイル温度20℃にて)定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)電圧誤差±0.5%以内(定格操作電圧の85%~110%の変化に対して)温度誤差±2%以内(20℃を基準とし-10℃~+50℃の範囲内にて)機械的寿命2000万回以上(開閉頻度 180回/分)リップルリップル率20%以下電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて,開閉頻度 20回/分)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作モード
操作電圧(V)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85931097PM4HA-H-AC240VW(8動作モード)オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクルAC100-240V11ピン
4,000
取扱い終了
代替品有
85930853PM4HA-H-AC240VSW(8動作モード)オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクルAC100-240Vネジ締め端子
4,500
取扱い終了
代替品有
85931081PM4HA-H-24VW(8動作モード)オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクルAC/DC24V11ピン
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
85930844PM4HA-H-24VSW(8動作モード)オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクルAC/DC24Vネジ締め端子
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
85931115PM4HS-H-AC240VWパワーオンディレーAC100-240V8ピン
4,000
取扱い終了
代替品有
85930871PM4HS-H-AC240VSWパワーオンディレーAC100-240Vネジ締め端子
4,500
取扱い終了
代替品有
85931106PM4HS-H-24VWパワーオンディレーAC/DC24V8ピン
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
85930862PM4HS-H-24VSWパワーオンディレーAC/DC24Vネジ締め端子
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
85931124PM4HM-H-AC240VW(5動作モード瞬時接点付)パワーオンディレー、フリッカ、フリッカオン、ワンショット、ワンサイクルAC100-240V8ピン
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85931097PM4HA-H-AC240VW20321656H3CR-A AC100-240/DC100-125PM4HA-H-AC240VW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321656ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85930853PM4HA-H-AC240VSW20321656H3CR-A AC100-240/DC100-125PM4HA-H-AC240VSW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321656ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85931081PM4HA-H-24VW20321665H3CR-A AC24-48/DC12-48PM4HA-H-24VW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85930844PM4HA-H-24VSW20321665H3CR-A AC24-48/DC12-48PM4HA-H-24VSW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321665ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85931115PM4HS-H-AC240VW02490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125PM4HS-H-AC240VW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85930871PM4HS-H-AC240VSW02490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125PM4HS-H-AC240VSW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85931106PM4HS-H-24VW20321674H3CR-A8 AC24-48/DC12-48PM4HS-H-24VW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321674ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85930862PM4HS-H-24VSW20321674H3CR-A8 AC24-48/DC12-48PM4HS-H-24VSW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321674ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85931124PM4HM-H-AC240VW20321683H3CR-A8E AC100-240/DC100-125PM4HM-H-AC240VW ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321683ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
7,098
税込7,808
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85931097
2017-04-11
用途: 修理のための交換用です。

修理にて交換して直りました。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする