阪上製作所
SMJシール
材質
PT154
寸法H(mm)
6
寸法l(mm)
3
寸法G(mm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00014972
SMJ-40
40
オープン
¥
2,088
¥2,297
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014988
SMJ-45
45
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00014997
SMJ-50
50
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015006
SMJ-55
55
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015015
SMJ-56
56
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015024
SMJ-60
60
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015033
SMJ-65
65
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015042
SMJ-70
70
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015058
SMJ-75
75
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015067
SMJ-80
80
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015076
SMJ-85
85
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015085
SMJ-90
90
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00015094
SMJ-100
100
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください