スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0

スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 - 青木精密工業
モジュール1種別スパーギヤ材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス長BL(mm)
全長L(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89994572SUB1028243028102028
2,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994597SUB1030253230102030
2,210
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994606SUB1032253432102032
2,310
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994624SUB1035263735102035
2,730
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994633SUB1036283836102036
2,760
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994651SUB1040304240102040
3,010
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994667SUB1042304442102042
3,210
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994685SUB1045304745102045
3,440
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994703SUB1048305048102048
4,070
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994712SUB1050355250102050
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994746SUB1055355755102055
4,610
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994764SUB1060356260102060
5,130
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
89994457SUB1016181816132516
1,180
取扱い終了
返品不可
89994466SUB1017191917132517
1,200
取扱い終了
返品不可
89994475SUB1018152018102018
1,230
取扱い終了
返品不可
89994484SUB1019162119102019
1,240
取扱い終了
返品不可
89994493SUB1020162220102020
1,280
取扱い終了
返品不可
89994502SUB1021182321102021
1,310
取扱い終了
返品不可
89994511SUB1022182422102022
1,340
取扱い終了
返品不可
89994527SUB1023202523102023
1,410
取扱い終了
返品不可
89994536SUB1024202624102024
1,460
取扱い終了
返品不可
89994545SUB1025202725102025
1,550
取扱い終了
返品不可
89994554SUB1026222826102026
1,550
取扱い終了
返品不可
89994563SUB1027222927102027
1,550
取扱い終了
返品不可
89994581SUB1029243129102029
1,830
取扱い終了
返品不可
89994615SUB1034263634102034
2,120
取扱い終了
返品不可
89994642SUB1038284038102038
2,530
取扱い終了
返品不可
89994676SUB1044304644102044
2,750
取扱い終了
返品不可
89994694SUB1046304846102046
3,100
取扱い終了
返品不可
89994721SUB1052355452102052
3,530
取扱い終了
返品不可
89994737SUB1054355654102054
3,530
取扱い終了
返品不可
89994755SUB1058356058102058
4,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする